HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-27019 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE 25X17 NAT LKC - 151-27019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25 mm
Breite - 17 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Farbe - farblos
Packung
100 ST
EAN
5022660310430
Artikelnummer
HEE151-27019
Herstellernummer
151-27019
Hersteller
HEE
Länge:
25 mm
Breite:
17 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
13.5 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


