Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-27010 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE 25X17 NERO LKC - 151-27010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 17 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660020759

Artikelnummer

HEE151-27010

Herstellernummer

151-27010

Hersteller

HEE

Länge:

25 mm

Breite:

17 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

13.5 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Con forma ricurva per un supporto cavo addizionale. Facile da installare con vite o rivetto. Ottima resistenza alle vibrazioni. Progettati specificatamente per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio ottimale e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti di larghezza fino a 13 mm.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie