HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-26304 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE LKM - 151-26304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 27 mm
Breite - 12 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Farbe - farblos
Packung
8000 ST
EAN
5022660022753
Artikelnummer
HEE151-26304
Herstellernummer
151-26304
Hersteller
HEE
Länge:
27 mm
Breite:
12 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
16 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


