HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-25619 SUPPORTO FISSAGGIO MULTIPLO MSMP6/6 - 151-25619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 244 mm
Breite - 15.8 mm
Höhe - 5.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
1000 ST
EAN
4031026122441
Artikelnummer
HEE151-25619
Herstellernummer
151-25619
Hersteller
HEE
Länge:
244 mm
Breite:
15.8 mm
Höhe:
5.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Farbe:
farblos







