Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-25519 SUPPORTO FISSAGGIO MULTIPLO MSMP5/10 - 151-25519

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 204.47 mm

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 5.3 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

Packung

  • 1000 ST

EAN

4031026191102

Artikelnummer

HEE151-25519

Herstellernummer

151-25519

Hersteller

HEE

Länge:

204.47 mm

Breite:

15.8 mm

Höhe:

5.3 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Durchmesser Befestigungsloch:

5.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Farbe:

farblos

Permette il fissaggio in parallelo di molteplici cavi. Semplice da fissare con due viti. I cavi possono essere fissati con delle fascette utilizzando una qualsiasi combinazione degli appositi fori disponibili. I supporti MP per fissaggi multipli soddisfano tutte le applicazioni in cui i cavi devono rimanere ben fissi sul posto e allo stesso tempo devono rimanere separati dai cavi adiacenti (ad esempio nelle cabine di controllo, nei macchinari o nei sistemi militari).

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie