Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24850 SUPPORTO FIX A VITE 25X14.5 HS-NERO KR8G - 151-24850

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 14.5 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026217468

Artikelnummer

HEE151-24850

Herstellernummer

151-24850

Hersteller

HEE

Länge:

25 mm

Breite:

14.5 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

12 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

6.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettati per sostenere fasci di cavi pesanti, questi supporti si possono utilizzare in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e si possono utilizzare con fascette di larghezza fino a 8,3 mm.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie