Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24660 SUPPORTO FIX A VITE 18X12 UV-NERO KR6G5 - 151-24660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 12 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 6 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026122397

Artikelnummer

HEE151-24660

Herstellernummer

151-24660

Hersteller

HEE

Länge:

18 mm

Breite:

12 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

6 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

9 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettati in modo specifico per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavipesanti fino a una larghezza di 7,6 mm.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie