HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24219 SUPPORTO FISSAGGIO MULTIPLO MP2M3 - 151-24219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 76.2 mm
Breite - 12.7 mm
Höhe - 3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
5000 ST
EAN
5022660313073
Artikelnummer
HEE151-24219
Herstellernummer
151-24219
Hersteller
HEE
Länge:
76.2 mm
Breite:
12.7 mm
Höhe:
3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.2 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Farbe:
farblos







