HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-15500 BASETTE PER CAVO PIATTO FKH50A - 151-15500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 56.5 mm
Breite - 25 mm
Befestigungsart - sonstige
Farbe - schwarz
Durchmesser Befestigungsloch - 3.1 mm
Packung
500 ST
EAN
4031026208961
Artikelnummer
HEE151-15500
Herstellernummer
151-15500
Hersteller
HEE
Länge:
56.5 mm
Breite:
25 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...80 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


