HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-15300 BASETTE PER CAVO PIATTO FKH30A - 151-15300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 35 mm
Breite - 25 mm
Befestigungsart - kleben
Farbe - schwarz
Durchmesser Befestigungsloch - 3.1 mm
Packung
2000 ST
EAN
4031026209043
Artikelnummer
HEE151-15300
Herstellernummer
151-15300
Hersteller
HEE
Länge:
35 mm
Breite:
25 mm
Befestigungsart:
kleben
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...80 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


