Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-14313 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI CTC7.5FT6LG - 151-14313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Lamellenfuß

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Scharnierend - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026237800

Artikelnummer

HEE151-14313

Herstellernummer

151-14313

Hersteller

HEE

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Clip CTC disponibili in un'ampia gamma di diametri. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato per vari spessori pannello. Utilizzabili con fori filettati. Fissaggio del tubo con un semplice click. Il tubo non può scivolare grazi eallo speciale profilo interno di queste clip. Le clip CTC vengono utilizzate, ad esempio, nelle seguenti industrie: automotive, cablatori, elettrotecnica e ovunque sia necessario fissare rapidamente e saldamente tubi corrugati.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie