HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-11810 BASETTA ADESIVA/VITE 32X25 UV-NERO TY8G1 - 151-11810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 32 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 5.45 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Packung
100 ST
EAN
4031026122175
Artikelnummer
HEE151-11810
Herstellernummer
151-11810
Hersteller
HEE
Länge:
32 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
5.45 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
3.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Farbe:
schwarz


