Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-11310 BASETTA ADESIVA/VITE 20X14 UV-NERO TY3G1 - 151-11310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 14 mm

  • Höhe - 3.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026122144

Artikelnummer

HEE151-11310

Herstellernummer

151-11310

Hersteller

HEE

Länge:

20 mm

Breite:

14 mm

Höhe:

3.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Durchmesser Befestigungsloch:

2.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Farbe:

schwarz

Basetta a due vie . Adatta ad applicazioni in spazi ristretti. Da montare prima della legatura del cavo. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in cabine di controllo, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove l'utilizzo di fori, viti o tasselli sono impraticabili o indesiderati.