Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10930 BASETTA A VITE 21X9.5 NERO CTQM5 - 151-10930

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 9.5 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 3000 ST

EAN

4031026413822

Artikelnummer

HEE151-10930

Herstellernummer

151-10930

Hersteller

HEE

Länge:

21 mm

Breite:

9.5 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

6.7 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Basette a due vie. Per fascette con larghezze fino a 5 mm. La basetta è fissata con una vite a testa svasata (max. Ø della testa: 8,0 mm). Perfetta se usata con le fascette della serie Q. Tiene la fascetta ferma in posizione verticale. Ideale per superfici irregolari e per applicazioni in spazi ridotti. Le basette CTQM sono ideali per fissare le fascette della serie Q. Sono adatte a quelle applicazioni dove è necessario un fissaggio affidabile nel tempo e in spazi ristretti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie