HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10916 BASETTA ADESIVA/VITE 40 X 40 NERO QM40A - 151-10916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.4 mm
Befestigungsart - sonstige
Packung
2500 ST
EAN
4031026413808
Artikelnummer
HEE151-10916
Herstellernummer
151-10916
Hersteller
HEE
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.4 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...60 °C
Farbe:
schwarz









