Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10915 BASETTA ADESIVA/VITE 30 X 30 NERO QM30A - 151-10915

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 30 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.1 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5000 ST

EAN

4031026413785

Artikelnummer

HEE151-10915

Herstellernummer

151-10915

Hersteller

HEE

Länge:

30 mm

Breite:

30 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.1 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

4.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Versioni con fissaggio a vite o adesive. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie T. Ingressi a 4 vie per fascette. Adesivo con elevata resistenza agli strappi. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene inposizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie