Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10914 BASETTA ADESIVA/VITE 20 X 20 NERO QM20A - 151-10914

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 20 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026413761

Artikelnummer

HEE151-10914

Herstellernummer

151-10914

Hersteller

HEE

Länge:

20 mm

Breite:

20 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

3.7 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Versioni con fissaggio a vite o adesive. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie T. Ingressi a 4 vie per fascette. Adesivo con elevata resistenza agli strappi. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene inposizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie