Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10904 BASETTA ADESIVA/VITE 20 X 20 NATURALE QM - 151-10904

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 3.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

Packung

  • 300 ST

EAN

4031026413754

Artikelnummer

HEE151-10904

Herstellernummer

151-10904

Hersteller

HEE

Länge:

20 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

3.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Durchmesser Befestigungsloch:

3.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Farbe:

farblos

Versioni con fissaggio a vite o adesive. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie Q. Ingressi a 4 vie per fascette della serie Q. Adesivo con elevata resistenza agli strappi. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene in posizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette della serie Q. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.