HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-07300 SUPPORTO PER FISSAGGIO A VITE 46X24, NER - 151-07300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 46 mm
Breite - 24 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Packung
500 ST
EAN
4031026616551
Artikelnummer
HEE151-07300
Herstellernummer
151-07300
Hersteller
HEE
Länge:
46 mm
Breite:
24 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
20.7 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
10.29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


