HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-06500 FISSAGGIO PARALLELO RUOTABILE DSWS4 - 151-06500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 23.6 mm
Breite - 20.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 18 mm
Packung
2200 ST
EAN
4031026312385
Artikelnummer
HEE151-06500
Herstellernummer
151-06500
Hersteller
HEE
Länge:
23.6 mm
Breite:
20.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
18 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


