Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-03301 FISSAGGIO PER PERNI A SALDARE CTMS5 - 151-03301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 10 mm

  • Befestigungsart - mit Schweißbolzenaufnahme

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 500 ST

EAN

5022660302824

Artikelnummer

HEE151-03301

Herstellernummer

151-03301

Hersteller

HEE

Länge:

19 mm

Breite:

10 mm

Befestigungsart:

mit Schweißbolzenaufnahme

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

14.5 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Ideali per fascette con larghezza fino a 4,8 mm. Facili da spingere a mano su perni a saldare (filettati e non). In aree dove gli spazi sono limitati, questi elementi di fissaggio permetto il passaggio dei cavi vicini al perno e possono essere montati prima dell'installazione del cablaggio. Questi elementi permettono un notevole risparmio di costi perchè sono adatti ad un ampio range di fascette diverse, evitando la necessità di tenere a stock misure diverse di fascette di fissaggio.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie