HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02977 BASETTA ADESIVA FLESSIBILE 28X28 BIANCO - 151-02977

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 6.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Packung
100 ST
EAN
4031026626062
Artikelnummer
HEE151-02977
Herstellernummer
151-02977
Hersteller
HEE
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
6.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Farbe:
weiß











