HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02974 BASETTA ADESIVA 30X30 NERO QM30APT - 151-02974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.1 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Packung
5000 ST
EAN
4031026626031
Artikelnummer
HEE151-02974
Herstellernummer
151-02974
Hersteller
HEE
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Farbe:
schwarz


