Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02971 BASETTA ADESIVA 20X20 BIANCO QM20APT - 151-02971

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 20 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12000 ST

EAN

4031026626000

Artikelnummer

HEE151-02971

Herstellernummer

151-02971

Hersteller

HEE

Länge:

20 mm

Breite:

20 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4 mm

Farbe:

weiß

Höhe:

3.7 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Q-mount con adesivo acrilico. Combinazione perfetta con le fascette serie T. Ottima adesione iniziale, che cresce nel tempo. Soluzione di fissaggio innovativa per superfici a bassa energia. La Q-mount blocca la fascetta della serie T in posizione verticale. I supporti Q-mount sono ideali per ospitare le nostre fascette della serie Q. Sono perfettamente adatti a tutte le applicazioni in cui è necessario un fissaggio affidabile e durevole. Con lo speciale adesivo SolidTack offrono una soluzione di fissaggio innovativa soprattutto per superfici a bassa energia superficiale o se non è possibile forare. Adatto ad un'ampia gamma di applicazioni su superfici verniciate o in plastica o in metallo in molte aree come le industrie ferroviaria, aerospaziale, automobilistica, agricola e dei quadri elettrici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie