HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02858 ELEMENTO FISSAGGIO PROFILO BOSCH REXROTH - 151-02858

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 17.5 mm
Breite - 22.5 mm
Befestigungsart - sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Farbe - schwarz
Packung
3000 ST
EAN
4031026620299
Artikelnummer
HEE151-02858
Herstellernummer
151-02858
Hersteller
HEE
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
9.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


