Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02279 FISSAGGIO PER PERNI A SALDARE SBH3 - 151-02279

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 26.8 mm

  • Breite - 12.5 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.5 mm

  • Befestigungsart - mit Schweißbolzenaufnahme

Packung

  • 5000 ST

EAN

4031026604428

Artikelnummer

HEE151-02279

Herstellernummer

151-02279

Hersteller

HEE

Länge:

26.8 mm

Breite:

12.5 mm

Höhe:

18 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.5 mm

Befestigungsart:

mit Schweißbolzenaufnahme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Semplici e veloci da installare. SBH: si fissano sul perno con un martello. SBH1 e SBH3: per la posa dei cablaggi lungo il piano del pannello. SBH2: per la posa perpendicolare dei cablaggi rispetto al piano del pannello. Molte industrie (ma in particolare quella dell'automobile) utilizzano i perni a saldare come metodo standard di fissaggio dei componenti. Installati con un semplice martello, questi accessori diventano una base ideale per la legatura di cavi e tubi. L'utilizzo di perni a saldare evita i problemi legati ai fori (ingresso di sporco o corrosioni).