Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02266 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI RCC D24 - 151-02266

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 2000 ST

EAN

4031026214603

Artikelnummer

HEE151-02266

Herstellernummer

151-02266

Hersteller

HEE

Befestigungsart:

mit Steck-/Spreizanker

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Clip per tubi corrugati per vari diametri nominali. Con ancoraggio a freccia. Il tubo viene inserito con un click. Un'apposita linguetta interna previene lo scivolamento del tubo. La serie RCCD è per fori ovali da 6,2x12,2 mm. La clip OCTCSFT6,5 è per tubi da 55 a 80 mm di diametro nominale. La clip CTC-L può essere ancorata a bordi metallici. La clip CTC-L si può fissare a bordi metallici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie