Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02260 FISSAGGIO PERNI A SALDARE 26.8X26.8 BK S - 151-02260

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 26.8 mm

  • Breite - 12.5 mm

  • Befestigungsart - mit Schweißbolzenaufnahme

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5000 ST

EAN

4031026122458

Artikelnummer

HEE151-02260

Herstellernummer

151-02260

Hersteller

HEE

Länge:

26.8 mm

Breite:

12.5 mm

Befestigungsart:

mit Schweißbolzenaufnahme

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.5 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

13.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Semplici e veloci da installare. SBH1 e SBH3: per la posa dei cablaggi lungo il piano del pannello. Molte industrie (ma in particolare quella dell'automobile) utilizzano i perni a saldare come metodo standard di fissaggio dei componenti. Installati con un semplice martello, questi accessori diventano una base ideale per la legatura di cavi e tubi. L'utilizzo di perni a saldare evita i problemi legati ai fori (ingresso di sporco o corrosioni).

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie