HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02259 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE NERO CL8 - 151-02259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 27.3 mm
Breite - 12.5 mm
Höhe - 16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
2000 ST
EAN
4031026122489
Artikelnummer
HEE151-02259
Herstellernummer
151-02259
Hersteller
HEE
Länge:
27.3 mm
Breite:
12.5 mm
Höhe:
16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Farbe:
schwarz











