Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02246 BASETTA ADESIVA 28X28 BIANCO MB4APT-A - 151-02246

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 4.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.6 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

Packung

  • 5000 ST

EAN

4031026604107

Artikelnummer

HEE151-02246

Herstellernummer

151-02246

Hersteller

HEE

Länge:

28 mm

Breite:

28 mm

Höhe:

4.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.6 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Durchmesser Befestigungsloch:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Farbe:

weiß

Basette MB con adesivo acrilico omogeneo. Ottima adesione iniziale, che aumenta nel tempo. Ottima coesione in combinazione con una elevata resistenza agli agenti atmosferici. Soluzione innovativa per l'adesione su superfici a bassa ed alta energia. Pellicola protettiva con linguetta per facilitarne la rimozione. Le basette SolidTack offrono una soluzione di fissaggio innovativa soprattutto per quelle superfici a bassa energia a base di PP e PE o quando non è possibile fare un foro. Adatte ad una molteplicità di applicazioni in ambienti interni ed esterni, su superfici verniciate, plastiche, metalliche, in diversi settori quali per esempio l'aerospaziale, l'automotive, il ferroviario, la quadristica e i macchinari agricoli.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie