HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02243 BASETTA ADESIVA 13X13 NERO MB2APT-A - 151-02243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 13 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 4.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.7 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Packung
25000 ST
EAN
4031026604077
Artikelnummer
HEE151-02243
Herstellernummer
151-02243
Hersteller
HEE
Länge:
13 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
4.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.7 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Farbe:
schwarz







