Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02219 BASETTA ADESIVA FLESSIBILE 28X28 NERO - 151-02219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 6.3 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026603025

Artikelnummer

HEE151-02219

Herstellernummer

151-02219

Hersteller

HEE

Länge:

28 mm

Breite:

28 mm

Höhe:

6.3 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.4 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Farbe:

schwarz

Supporto flessibile per superfici rotonde e angolate. Montaggio FMB con sistema omogeneo di adesivo acrilico. Consente una maggiore libertà di progettazione e offre una distribuzione uniforme delle sollecitazioni oltre a una riduzione del peso. Soluzionedi fissaggio innovativa per superfici ad alta e bassa energia. Foglio di protezione con sollevamento delle dita per una facile rimozione. Ingresso a 4 vie per fascetta per un'installazione più rapida e flessibile. Le basette adesive FlexTack sono adatte anche per superfici ad alta energia come metallo o vetro.. Le basette della serie FlexTack offrono una soluzione di fissaggio innovativa per superfici tonde o angolate a bassa energia quali PP e PE o quando non sia possibile praticare fori. Ideali per un ampio range di applicazioni interne ed esterne, su superfici plastiche, metalliche o verniciate, nella quadristica, industria ferroviaria, aerospace, automobilistica e macchine agricole.