Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02157 BASETTA A VITE 22.4X10.0 NATURALE TY8F1 - 151-02157

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 22.5 mm

  • Breite - 10 mm

  • Höhe - 7.2 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

Packung

  • 8000 ST

EAN

4031026586496

Artikelnummer

HEE151-02157

Herstellernummer

151-02157

Hersteller

HEE

Länge:

22.5 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

7.2 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Durchmesser Befestigungsloch:

4.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Farbe:

farblos

Di dimensioni ridotte e quindi ideali per applicazioni in spazi ristretti. Facili da installare con vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Fissaggio con singolo foro e due ingressi per le fascette. Queste basette sono molto piccole e quindi ideali per le applicazioni in spazi ristretti. Essendo molto robuste sono anche ideali per applicazioni in ambienti soggetti a forti vibrazioni. Sono un medoto di fissaggio comunemente utilizzato in apparecchiature per telecomunicazioni e quadri di controllo.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie