HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02104 SUPPORTO FISSAGGIO VITE/PERNI HDM375BDM4 - 151-02104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 89 mm
Breite - 34.1 mm
Höhe - 25.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
100 ST
EAN
4031026609539
Artikelnummer
HEE151-02104
Herstellernummer
151-02104
Hersteller
HEE
Länge:
89 mm
Breite:
34.1 mm
Höhe:
25.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
10.29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...110 °C
Farbe:
schwarz
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie