HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02102 SUPPORTO PER FISSAGGIO A VITE 30X25, NER - 151-02102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 29.9 mm
Breite - 25 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Packung
500 ST
EAN
4031026629513
Artikelnummer
HEE151-02102
Herstellernummer
151-02102
Hersteller
HEE
Länge:
29.9 mm
Breite:
25 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
44.9 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
10.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Min. Haltekraft:
533 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


