Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02099 SUPPORTO PER FISSAGGIO A VITE 30X25, NER - 151-02099

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 29.9 mm

  • Breite - 25 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026629537

Artikelnummer

HEE151-02099

Herstellernummer

151-02099

Hersteller

HEE

Länge:

29.9 mm

Breite:

25 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

44.9 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

8.31 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Min. Haltekraft:

533 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Guida i fasci al di sopra degli spigoli vivi. Per perni filettati o viti. Può essere utilizzato in combinazione con fascette heavy duty. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Questo supporto ovale assiale sostiene i fasci delle guide del telaio e delle traverse per impedire loro di sfregare fra loro. Possono essere perfettamente utilizzati in combinazione con fascette heavy duty fino a 12,7 mm di larghezza, ideali per fissare in modo sicuro cavi e fili nell'industria ferroviaria e navale, nonché nella costruzione di veicoli agricoli e camion.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie