HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01907 SUPPORTO CON ANCORAGGIO A FRECCIA SFC3 - 151-01907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15.5 mm
Breite - 22 mm
Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.6 mm
Farbe - schwarz
Packung
14000 ST
EAN
5022660317316
Artikelnummer
HEE151-01907
Herstellernummer
151-01907
Hersteller
HEE
Länge:
15.5 mm
Breite:
22 mm
Befestigungsart:
mit Steck-/Spreizanker
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
15.5 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


