Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01802 BASETTA ADESIVA 13X13 NATURALE MB2A - 151-01802

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 13 mm

  • Breite - 13 mm

  • Höhe - 4.1 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.7 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660311604

Artikelnummer

HEE151-01802

Herstellernummer

151-01802

Hersteller

HEE

Länge:

13 mm

Breite:

13 mm

Höhe:

4.1 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

2.7 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Farbe:

weiß

Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.