HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01600 SUPPORTO FISSAGGIO A FRECCIA SFC - 151-01600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 18 mm
Breite - 11 mm
Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.3 mm
Farbe - farblos
Packung
100 ST
EAN
5022660317262
Artikelnummer
HEE151-01600
Herstellernummer
151-01600
Hersteller
HEE
Länge:
18 mm
Breite:
11 mm
Befestigungsart:
mit Steck-/Spreizanker
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.3 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
18 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


