HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01527 BASETTA ADESIVA FLESSIBILE 28X28 BK FMBA - 151-01527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 6.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Packung
100 ST
EAN
4031026543703
Artikelnummer
HEE151-01527
Herstellernummer
151-01527
Hersteller
HEE
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
6.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Farbe:
schwarz


