HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01186 CLIP FISSAGGIO BARRA 7.0-8.5MM SCHIUMA - 151-01186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 46.2 mm
Breite - 28.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.9 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 36.7 mm
Packung
1200 ST
EAN
4031026468181
Artikelnummer
HEE151-01186
Herstellernummer
151-01186
Hersteller
HEE
Länge:
46.2 mm
Breite:
28.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.9 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
36.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Facili da installare. Nessun danneggiamento delle superfici. Facile manutenzione del cablaggio, cambiando la fascetta. La fascetta può essere spostata dopo la legatura. Utilizzabile con un ampio range di spessori pannello. Queste parti, inizialmente progettate per l'industria automotive, possono essere utilizzate ovunque sia necessario montare i fasci di cavi. Queste clip heavy duty permettono il fissaggio sicuro di cavi e tubi idraulici in camion, veicoli agricoli, ferroviari come anche nelle costruzioni navali ed edili.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


