Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01038 SUPPORTO CON ANCORAGGIO A PINO CNCTC8FT6 - 151-01038

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Befestigungsart - Lamellenfuß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 6.5...6.7 mm

Packung

  • 8000 ST

EAN

4031026492261

Artikelnummer

HEE151-01038

Herstellernummer

151-01038

Hersteller

HEE

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohr-/Kabeldurchmesser:

6.5...6.7 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Clip CTC disponibili in un'ampia gamma di diametri. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato per vari spessori pannello. Utilizzabili con fori filettati. Fissaggio del tubo con un semplice click. Il tubo non può scivolare grazi eallo speciale profilo interno di queste clip. Le clip CTC vengono utilizzate, ad esempio, nelle seguenti industrie: automotive, cablatori, elettrotecnica e ovunque sia necessario fissare rapidamente e saldamente tubi corrugati.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie