HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01020 BASETTA RILEVABILE 24.8X14.3 BLU MCKR8G5 - 151-01020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25 mm
Breite - 14.5 mm
Höhe - 12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.3 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
100 ST
EAN
4944387109450
Artikelnummer
HEE151-01020
Herstellernummer
151-01020
Hersteller
HEE
Länge:
25 mm
Breite:
14.5 mm
Höhe:
12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.3 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Farbe:
blau