Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00950 BASETTA RILEVABILE 17.8X11.8 BLU MCKR6G5 - 151-00950

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 17.8 mm

  • Breite - 11.8 mm

  • Höhe - 8.8 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 6.4 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

Packung

  • 1 ST

EAN

4944387964110

Artikelnummer

HEE151-00950

Herstellernummer

151-00950

Hersteller

HEE

Länge:

17.8 mm

Breite:

11.8 mm

Höhe:

8.8 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

6.4 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Durchmesser Befestigungsloch:

4.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Farbe:

blau

Di colore blu per una facile detectabilità visiva. Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facili da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Rilevabili al metal detector e ai raggi X - ideali l'industria alimentare e farmaceutica. La distribuzione uniforme delle particelle metalliche garantisce una perfetta detectabilità. Riducono drasticamente il rischio di contaminazione di prodotti alimentari. Ideali per i processi di controllo qualità nell'industria alimentare. Le basette MCKR con forma ricurva sono ideali per tenere in posizione le fascette MCT, anche in applicazioni soggette a forti vibrazioni, quali per esempio macchinari per la lavorazione alimentare e sistemi automatici per il confezionamento.