Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00838 BASETTA INOX VITE 5,3 SSPC5 - 151-00838

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 10.2 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 10 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660339714

Artikelnummer

HEE151-00838

Herstellernummer

151-00838

Hersteller

HEE

Länge:

23 mm

Breite:

10.2 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

10 mm

Farbe:

Edelstahl

Höhe:

4.5 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.3 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-80...538 °C

Fissaggio a 2 vie per fascette metalliche. Materiale in acciaio inossidabile 316 ad alte prestazioni. Design resistente. Soluzione robusta e duratura. Resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche in ambienti difficili. Veloce e facile da installare.Soluzione sicura e protetta per cavi, tubi, condotti e tubazioni. Adatto per il fissaggio sicuro di cavi, tubi, condotti e tubi all'interno degli ambienti più difficili. Fornisce una soluzione completa di fissaggio e fissaggio se utilizzato in combinazione con fascette in acciaio inossidabile fino a 10,0 mm di larghezza. I supporti per fascette in metallo SSPC sono ideali per l'uso in cantieristica navale, petrolio e gas (offshore), macchinari e veicoli industriali, alimenti e bevande, energia, energie rinnovabili o industrie di processo.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie