HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00837 BASETTA INOX VITE 4,2 SSPC4 - 151-00837

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 23 mm
Breite - 10.2 mm
Höhe - 4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 10 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
100 ST
EAN
5022660339707
Artikelnummer
HEE151-00837
Herstellernummer
151-00837
Hersteller
HEE
Länge:
23 mm
Breite:
10.2 mm
Höhe:
4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
10 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Einsatztemperatur:
-80...538 °C
Farbe:
Edelstahl




