HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00758 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE CTAM2 - 151-00758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20.5 mm
Breite - 10.2 mm
Höhe - 5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
5000 ST
EAN
4944387956269
Artikelnummer
HEE151-00758
Herstellernummer
151-00758
Hersteller
HEE
Länge:
20.5 mm
Breite:
10.2 mm
Höhe:
5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-55...240 °C
Farbe:
sonstige










