HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00680 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI HC48FT6 - 151-00680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohr-/Kabeldurchmesser - 4.3...4.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
5000 ST
EAN
4031026300856
Artikelnummer
HEE151-00680
Herstellernummer
151-00680
Hersteller
HEE
Rohr-/Kabeldurchmesser:
4.3...4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Facili da installare anche senza utensile. Il disco protegge dall'ingresso di polvere e acqua. Le clip si installano nei fori. Adatte per la post-installazione di fasci di cavi. Questo elemento di fissaggio viene premuto a mano in un foro e bloccato in posizione con un clic sopportabile. I fasci di cavi possono essere successivamente applicati.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie