HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00653 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE KR6G5 - 151-00653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 17.8 mm
Breite - 11.8 mm
Höhe - 8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 6.4 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
100 ST
EAN
4944387953176
Artikelnummer
HEE151-00653
Herstellernummer
151-00653
Hersteller
HEE
Länge:
17.8 mm
Breite:
11.8 mm
Höhe:
8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6.4 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-80...170 °C
Farbe:
blau








