HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00464 CLIP CONNESSIONE PER BORDI EC6MOD - 151-00464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22 mm
Breite - 10.4 mm
Höhe - 15.5 mm
Befestigungsart - mit Kantenclip
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10000 ST
EAN
4031026283944
Artikelnummer
HEE151-00464
Herstellernummer
151-00464
Hersteller
HEE
Länge:
22 mm
Breite:
10.4 mm
Höhe:
15.5 mm
Befestigungsart:
mit Kantenclip
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Farbe:
schwarz
I connettori si installano spingendoli nell'apposito invito. Il connettore può essere rimosso senza danni. Permette di ancorare ad un bordo quasi tutti i connettori presenti sul mercato. Questi supporti vengono utlizzati nell'industria dell'automobile e nell'industria elettrica, ogni qual volta risulti impossibile forare oppure non ci siano altri punti di montaggio disponibili.






